Uitwendige trekker , zelfklemmend , klembreedte 100 - 530 mm , trekkracht max. 300 kN

Artikelnummer: U.330
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.330
EAN/GTIN 3148510754000
Nummer fabrikant U.330
L-nummer L60130 4502

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verscheiden: montage met 2 of 3 trekarmen
  • Comfort: trekarm met zelfspannende trekarmen door terughaalveer
  • De trekarm blijft op het lager zitten, ook als deze niet gespannen is
  • Veiligheid: vergrendeling van de trekarmen op het lager met een gekarteld wieltje
  • De trekarm kan niet van het lager glijden
  • De spindel wordt geleverd met een verlengstuk: U.330-14
  • Bijbehorende trekker: hydraulische drukpers UWG.330. Bij gebruik van de pers zijn spindel UWG.330-H01 en hydraulische pomp UWP.10M nodig. Alleen montage met 3 trekarmen is mogelijk met de hydraulische drukpers

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 100 - 530
  • L x B x H [mm]: 300 x 900 x 950
  • max. D [mm]: 550
  • 6-kant [mm]: 41
  • Trekarmen: U.330-08
  • Tons [t]: 30
  • Schroeven: U.330-02
  • Schroeven [mm]: 41
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 32,400