Trekker met 2 schuivende trekarmen en vergrendeling , klembreedte 25 - 470 mm / 180 - 530 mm , trekkracht max. 150 kN

Artikelnummer: U.32T15-50
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.32T15-50
    EAN/GTIN 3148510680743
    Nummer fabrikant U.32T15-50
    L-nummer L60130 2434

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Versatiëel: ombouw naar binnen- of buitentrekker mogelijk met dezelfde trekarm
    • Veiligheid: kartel voor het vergrendelen van de trekarmen

    Kenmerk:

    • A min. - max. [mm]: 25 - 470
    • A1 min. - max. [mm]: 180 - 530
    • B min. - max. [mm]: 180 - 530
    • L x B x H [mm]: 614 x 405 x 470
    • max. T [mm]: 270
    • 6-kant [mm]: 35
    • Puller [mm]: 41
    • Tons [t]: 15
    • Schroeven: U.32 T15-2
    • Schroeven [mm]: 35
    • T [kN]: 150
    • [kg]: 17,100