Uitwendige trekker met slanke trekarmen , zelfspannend , spanbreedte 25 - 150 mm , trekkracht max. 15 kN

Artikelnummer: U.302-150
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.302-150
EAN/GTIN 3148516946713
Nummer fabrikant U.302-150
L-nummer L60130 5679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Comfort: trekker met zelfaantrekkende trekarmen dankzij terughaalveer
  • De trekker blijft op het lager zitten, zelfs als deze niet is vastgedraaid
  • Passende trekkershulpmiddelen: Schuifhamer U.49AM

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 25 - 150
  • L x B x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • max. T [mm]: 150
  • Zesnijder [mm]: 10
  • Trekarmen: -
  • Tonnen [t]: 1,5
  • Schroeven: U.301-04-150
  • Schroeven [mm]: 10
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 0,900