Verbindingselement voor trekkers U.301-200, U.302-200 , binnendraad 1/2″ - 20UNF , buitendraad M16 x 2,00 mm

Artikelnummer: U.301E2
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
    Artikelnummer U.301E2
    EAN/GTIN 3148516967220
    Nummer fabrikant U.301E2
    L-nummer L60130 9221

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstuk voor trekkers U.301-200, U.302-200
    • Inwendige schroefdraad: 1/2″ - 20UNF
    • Uitwendige schroefdraad: M16 x 2,00
    • Blokkeert trekarmen in trekkerpositie

    Kenmerk:

    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 62
    • L1 [mm]: 22
    • [g]: 300
    • [kg]: 0,300