Verbindingselement voor trekkers U.301, U.302, U.301-150, U.302-150 , binnendraad 1/2″-20UNF , buitendraad M 12 x 1,75 mm

Artikelnummer: U.301E1
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.301E1
EAN/GTIN 3148516967312
Nummer fabrikant U.301E1
L-nummer L60130 10003

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor trekkers U.301, U.302, U.301-150, U.302-150
  • Inwendige schroefdraad: 1/2″ - 20UNF
  • Uitwendige schroefdraad: M12 x 1,75
  • Blokkeert de trekkerarmen in trekkerstand

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200