Hydraulische spindel , M 22 , slag 14 mm , drukkracht max. 100 kN

Artikelnummer: U.3
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
Producttype Hydraulische pers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.3
EAN/GTIN 3148510656946
Nummer fabrikant U.3
L-nummer L60130 8054

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drukkracht: 100 kN
  • Spindellengte: 300 mm
  • Slag van drukinzetstuk: 14 mm
  • Draad M22 x 2,0, compatibel met trekker U.310

Kenmerk:

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2.0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • [kg]: 4,500