Trekarmen voor uitwendige trekker U.27AS3, lang , set, 3 st.

Artikelnummer: U.27D
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.27D
EAN/GTIN 3148510671802
Nummer fabrikant U.27D
L-nummer L60130 8869

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wanneer deze trekarm op de trekker U.27AS3 wordt gemonteerd, neemt de klemdiepte toe van 360 tot 480 mm (kan in een set van 3 worden besteld)
  • Trekarm geleverd zonder bouten
  • Boutenset kan apart worden besteld: U.27SE2

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 40 - 460
  • max. D [mm]: 480
  • [kg]: 1.500