Uitwendige trekker met 2 of 3 trekarmen , klembreedte 30 - 460 mm , trekkracht max. 60 kN

Artikelnummer: U.27AS3
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.27AS3
    EAN/GTIN 3148510671208
    Nummer fabrikant U.27AS3
    L-nummer L60130 5641

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Veelzijdig: montage met 2 of 3 trekarmen
    • Dit model kan worden uitgerust met de lange trekarmen U.27D (kan worden besteld in een set van 3) en de verlengarmen U.27B (kan worden besteld in een set van 3)

    Kenmerk:

    • min.-max. C [mm]: 30 - 460
    • L x B x H [mm]: 280 x 450 x 555
    • D [mm]: 360
    • max. D [mm]: 360
    • Verbindingsstang: U.27 BS
    • Trekarmen: U.27S
    • Tons [t]: 6
    • Schroeven: U.27-6
    • Schroeven [mm]: 35
    • T [kN]: 60
    • [kg]: 16,500