Trekker met binnendraad , spanbreedte 25 - 95 mm , trekkracht max. 10 kN

Artikelnummer: U.23K1A
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
    Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.23K1A
    EAN/GTIN 3148510668628
    Nummer fabrikant U.23K1A
    L-nummer L60130 7913

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Trekkers met inwendige schroefdraad worden gebruikt bij mechanisch trekken als aanvulling op scheidingsmiddelen, bolvormige inzetstukken en inzetstukken met schroefdraad

    Kenmerk:

    • min. max. C [mm]: 25 - 95
    • d [mm]: M10
    • d1 [mm]: 8
    • B [mm]: 105
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 155
    • L2 [mm]: 20
    • L3 [mm]: 20
    • T [mm]: 100
    • max. T [mm]: 100
    • 6-kant [mm]: 8
    • Rod: U.23 K1A-03
    • Tons [t]: 1
    • Bouten: U.23K1A-02
    • T [kN]: 10
    • [kg]: 0,400