Spreidpluggen nr. 12 voor lagertrekkers , inwendige draad M16 , trekkracht max. 670 kN , RFID-chipset, 2 st.

Artikelnummer: U.23D32
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
    Producttype Kogellagertrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.23D32
    EAN/GTIN 3148510668529
    Nummer fabrikant U.23D32

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap met RFID-chip zodat het in de werkplaats weer terug te vinden is
    • De geïntegreerde chip garandeert een gemakkelijke terugvindbaarheid en maximale duurzaamheid, zonder verlies van de ergonomie van het gereedschap
    • Radio-identificatie vereist de juiste opruimapparatuur
    • Gebruik met 3/8″ en 1/2″ omkeerbare ratels en aandrijfvierkantjes

    Kenmerk:

    • d [mm]: 32,0
    • Nr: 12
    • Met binnendraad: M16
    • T [kN]: 670
    • [g]: 669
    • [kg]: 0,670