Spreidpluggen nr. 6 voor lagertrekker , inwendige draad M10 , trekkracht max. 45 kN , RFID-chip , set, 2 st.

Artikelnummer: U.23D12
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.23D12
EAN/GTIN 3148510668321
Nummer fabrikant U.23D12
L-nummer L60130 7553

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met RFID-chip zodat het in de werkplaats weer terug te vinden is
  • De geïntegreerde chip garandeert een gemakkelijke terugvindbaarheid en maximale duurzaamheid, zonder verlies van de ergonomie van het gereedschap
  • Radio-identificatie vereist de juiste opruimapparatuur
  • Gebruik met 3/8″ en 1/2″ omkeerbare ratels en aandrijfvierkantjes

Kenmerk:

  • d [mm]: 12,5
  • Nr: 6
  • Met binnendraad: M10
  • T [kN]: 45
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045