Trekker met 2 beweegbare trekarmen , klembreedte 127 - 171 mm , trekkracht max. 40 kN

Artikelnummer: U.232-160
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.232-160
EAN/GTIN 3148517711983
Nummer fabrikant U.232-160
L-nummer L60130 6889

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verscheiden: ombouw naar interne of externe afzuigers mogelijk met dezelfde afzuigarm
  • Afzuigarmen met valbescherming
  • Onder druk verschuiven de afzuigarmen en kunnen ze niet verschuiven

Kenmerk:

  • A min. - max. [mm]: 86 - 153
  • A1 min. - max. [mm]: 127 - 171
  • B min. - max. [mm]: 127 - 171
  • L x B x H [mm]: 247 x 233 x 283
  • max. T [mm]: 145
  • 6-kant [mm]: 27
  • Puller [mm]: 27
  • Puller armen: U.232 G3
  • Tonnen [t]: 4,0
  • Schroeven: U.53S2A07
  • Schroeven [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 2.800