Kogelgewricht trekker

Artikelnummer: U.16A45
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U.16A45
EAN/GTIN 3148516512338
Nummer fabrikant U.16A45
L-nummer L60130 3974
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het verwijderen van kogelgewrichten aan stuurinrichting en ophanging
  • Geleverd met een 2-delige set vervangingspennen: U.16-05J3, U.16A45-05J3

Kenmerk:

  • A [mm]: 80
  • d [mm]: 45
  • B [mm]: 158
  • [kg]: 2,543