Uitwendige trekker met slanke, lange trekarmen , zelfklemmend , klembreedte 10 - 45 mm , trekkracht max. 5 kN

Artikelnummer: U.14L
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
    Producttype Kogellagertrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer U.14L
    EAN/GTIN 3148510663104
    Nummer fabrikant U.14L
    L-nummer L60130 1981

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toegankelijkheid: trekker met 2 slanke trekkerarmen
    • Comfort: trekker met zelfspannende trekkerarmen dankzij terughaalveer
    • De trekker blijft op het lager zitten, zelfs als deze niet gespannen is
    • Gebruiksvoorbeeld = poolklemmen

    Kenmerk:

    • min.-max. C [mm]: 10 - 45
    • L x B x H [mm]: 85 x 120 x 150
    • max. D [mm]: 60
    • Tonnen [t]: 0,5
    • Schroeven: U.14 A04
    • Schroeven [mm]: binnenzeskant
    • T [kN]: 5
    • [g]: 380
    • [kg]: 0,380