Uitwendige trekker met slanke trekarmen , zelfspannend , klembreedte 10 - 35 mm , trekkracht max. 5 kN

Artikelnummer: U.14A
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.14A
EAN/GTIN 3148510663050
Nummer fabrikant U.14A
L-nummer L60130 363

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toegankelijkheid: trekker met 2 slanke trekkerarmen
  • Comfort: trekker met zelfspannende trekkerarmen dankzij terughaalveer
  • De trekker blijft op het lager zitten, zelfs als deze niet gespannen is
  • Gebruiksvoorbeeld = poolklemmen

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 35
  • L x B x H [mm]: 60 x 75 x 125
  • max. D [mm]: 40
  • Tonnen [t]: 0,5
  • Schroeven: U.14 A04
  • Schroeven [mm]: binnenzeskant
  • T [kN]: 5
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340