Omschrijving:
De TX71 is een sterk, duurzaam en stijlvol ontwerp voorzien van een elastische tailleband. Gemaakt van polyester/katoen Kingsmill doek en is voorzien van een dubbele duimstokzak, achterzak met klep en dubbel gestikte naden voor extra sterkte.
Kenmerk:
- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 5 opbergzakken
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
- S478 + TX71 in combinatie gecertificeerd EN ISO 20471 klasse 3
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Achterzak
- Dubbele duimstokzak
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Stijlvolle contrast kleuren
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.