Madrid Hi-Vis Jack Yellow/Navy L R

Artikelnummer: TX70YNRL
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
Artikelnummer TX70YNRL
EAN/GTIN 5036108260294
Nummer fabrikant TX70YNRL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Portwest Madrid Hi-Vis jack is stijlvol en praktisch en heeft een geweldige pasvorm. Het duurzame doek biedt uitstekende scheurweerstand. Diverse handige zakken zorgen voor veilige opbergmogelijkheden en de bovenste zak biedt de mogelijkheid een moderne Smartphone op te bergen.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 4 opbergzakken
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • TX70 + TX72 in combinatie gecertificeerd EN ISO 20471 klasse 3
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen