Lyon Hi-Vis Broek Orange/Navy 4XL R

Artikelnummer: TX51ONR4XL
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
Artikelnummer TX51ONR4XL
EAN/GTIN 5036108203192
Nummer fabrikant TX51ONR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze broeken zien er goed uit en voelen zeer fijn aan. De moderne en contrasterende kleuren worden gecombineerd met handige kenmerken zoals een zakje voor de mobiele telefoon en een pen, kniezakken en verstelbare pijpen door middel van klittenband.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 9 opbergzakken
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Twee opgezette achterzakken
  • Dubbele duimstokzak
  • Telefoonzak
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen