Omschrijving:
Dit jack heeft een warme voering en is ideaal voor winterweer of koude klimaten. Meerdere zakken voor extra opbergmogelijkheden. Andere praktische eigenschappen zijn elastiek in de taille en klittenband verstelbare mouwen.
Kenmerk:
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- 12 opbergzakken
- Mouwzak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Telefoonzak
- Meerdere Opbergzakken
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
Materiaal:
Shell-stof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Voering
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;