Omschrijving:
Deze stijlvolle overall biedt comfort en all-over bescherming. Winnende kenmerken zijn onder meer zakken voor kniestukken, klittenband voor aanpassing van manchetten en zoom en meerdere zakken.
Kenmerk:
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Verdekte ritssluiting
- 14 opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Afneembare ID-houder
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Ruime zakken
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Trenzen op alle kritische punten
Materiaal:
Shell-stof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;