Portwest Texo Contrast Korte Broek Grey XXL R

Artikelnummer: TX14GRRXXL
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
Artikelnummer TX14GRRXXL
EAN/GTIN 5036108180905
Nummer fabrikant TX14GRRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De TX14 korte broek combineert functionaliteit met stijl. De elastische taille geeft comfort en ruime bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • Twee opgezette achterzakken
  • 7 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Handige dijbeenzak
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen