Portwest Texo Contrast Amerikaanse Overall Navy XXL R

Artikelnummer: TX12NARXXL
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
Uniseks-maat 2XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TX12NARXXL
EAN/GTIN 5036108169504
Nummer fabrikant TX12NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Portwest Texo katoenrijke stof zorgt voor een zeer comfortabel en toch praktisch kledingstuk. Deze bib & brace biedt volledige bescherming van onderlichaam en benen. Voorzien van een verborgen zak voor de slab, kniebeschermers en dijbeenzakken. Haak en lus aan het beenuiteinde zorgen voor een veilige pasvorm.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • 10 opbergzakken
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Twee achterzakken
  • Telefoonzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Leverbaar in normale- en lengtematen
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen