Portwest Texo Contrast Jack Grey XXXL R

Artikelnummer: TX10GRRXXXL
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
Artikelnummer TX10GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108185665
Nummer fabrikant TX10GRRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit modieuze jack met contrasterende kleuren is praktisch en sterk. Meerdere veelzijdige kenmerken inclusief achterzak voor opbergen van pet en handschoenen en klittenband verstelbare manchetten.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • 12 opbergzakken
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Afneembare ID-houder
  • Telefoonzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Achterzak
  • Mouwzak
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 50°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen