Spanelement met grijparm TWM28GRS 300/120

Artikelnummer: TW28GRS30-12
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TW28GRS30-12
    EAN/GTIN 4008158036830
    Nummer fabrikant TW28GRS30-12
    L-nummer L80030 237

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemkracht tot 5.000 N
    • De spindel bevindt zich aan de buitenkant voor vrije toegang tot het werkgebied en ter bescherming tegen lasspatten
    • Speciale, robuuste drukplaat met V-groef, ideaal voor het klemmen van ronde of vierkante werkstukken
    • Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar
    • Bijzonder geschikt voor het klemmen met de kleinste ruimtebeperkingen, in nauwe openingen en voor korte uitsteeksels

    Kenmerk:

    • Overhead: 120 mm
    • Bouten: Ø28 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Rail en schuifbeugel gemaakt van gehard staal, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
      • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
    • Rail: 28x11 mm
    • Spanwijdte: 300 mm

    Toepassing:

    • Metaalbouw
    • Slotenmakerswerkzaamheden
    • Veilig lassen met de spangereedschapsspecialist

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig (niet bij uitvoering met hendel)
      • De vergrendelpal regelmatig reinigen en oliën (alleen bij uitvoering met hendel)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen