Manuele proefbank SAUTER TVP.

Artikelnummer: TVP
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TVP
EAN/GTIN 4045761139756
Nummer fabrikant TVP
L-nummer L40250 2183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelle en consistente meting
  • Hoog veiligheidsniveau: voor herhaalde metingen
  • Breed toepassingsgebied: en nauwkeurige meetresultaten
  • Schuifontwerp: voor afstandsmetingen
  • Grote bodemplaat: met hoge montageflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters tot 500 N (bijv. SAUTER FH-S. niet inbegrepen, zie pagina 12 voor details)
  • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
  • Vele verschillende toepassingsmogelijkheden en nauwkeurige meetresultaten
  • Sledeconstructie voor afstandsmetingen
  • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters t/m 500 N (niet bij de levering inbegrepen)

Kenmerk:

  • Maximale hoogte van de meetruimte: 315 mm
  • Maximale slaglengte: 78 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires