Manuele proefstand SAUTER TVL-XL

Artikelnummer: TVL-XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Testbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TVL-XL
EAN/GTIN 4045761236462
Nummer fabrikant TVL-XL
L-nummer L40250 2134
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verticaal en horizontaal te bedienen
  • Nauwkeurig meetresultaat
  • Hoog veiligheidsniveau: voor herhaalde metingen
  • Grote bodemplaat: met hoge montageflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters tot 500 N (niet inbegrepen)
  • Standaard haak met M6-draad
  • SAUTER LA digitale lengtemeeteenheid standaard: - Meetbereik: max. 200 mm- Afleesbaarheid: 0,01 mm- Nulinstelling mogelijk- Voorlengte handmatig instelbaar
  • Nauwkeurig meetresultaat
  • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
  • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters t/m 500 N (niet bij de levering inbegrepen)
  • Haak met M6-draad standaard
  • Digitale lengtemeeteenheid SAUTER standaard - Meetbereik: max. 200 mm - Afleesbaarheid: 0,01 mm - Nulstelling mogelijk - Voorlengte handmatig instelbaar
  • Model TVL en TVL met uitbreidingsmodule TVL-XL voor groottevergelijkingen

Kenmerk:

  • Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
  • Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, 151×234×465 mm,151×234×465 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen