Krachtproefopstelling, met AE-klem en FH 500 TVL 500FHS71, Messbereich 500 N

Artikelnummer: TVL 500FHS71
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TVL 500FHS71
EAN/GTIN 4045761273641
Nummer fabrikant TVL 500FHS71
L-nummer L40250 2482

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verticaal en horizontaal te bedienen
  • Nauwkeurig meetresultaat
  • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
  • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters t/m 500 N (niet bij de levering inbegrepen)
  • Haak met M6-draad standaard
  • Digitale lengtemeeteenheid SAUTER standaard - Meetbereik: max. 200 mm - Afleesbaarheid: 0,01 mm - Nulstelling mogelijk - Voorlengte handmatig instelbaar
  • Model TVL en TVL met uitbreidingsmodule TVL-XL voor groottevergelijkingen

Kenmerk:

  • Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
  • Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, 151×234×465 mm