Lijmtang met gegoten beugels TPN-BE 800/120

Artikelnummer: TPN80S12BE
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TPN80S12BE
    EAN/GTIN 4008158016320
    Nummer fabrikant TPN80S12BE
    L-nummer L80030 64

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemkracht tot 5.500 N
    • Ergonomisch gevormde houten handgreep
    • Met beschermkappen op de spanvlakken
    • Stabiele geprofileerde rail met vertanding

    Kenmerk:

    • Overhead: 120 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bovenste en onderste delen gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gepoedercoat
      • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
      • Kunststof beschermdoppen
    • Rail: 29x9 mm
    • Spanwijdte: 800 mm

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Ruwbouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Keuken en winkelinrichting
    • Timmerwerk en houtskeletbouw
    • Krachtig en onbuigzaam spannen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen