Aardlasklem TP-1F-RK 150/80

Artikelnummer: TP-1F-RK
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TP-1F-RK
    EAN/GTIN 4008158032252
    Nummer fabrikant TP-1F-RK
    L-nummer L80030 473

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met smeedbare gietijzeren armen
    • Praktische duimschroef
    • Aardingsopening in het bovenste deel
    • TP-...F-RK: Kabeltrekontlasting aan railuiteinde / ringbinnendiameter 30 mm

    Kenmerk:

    • Overhead: 80 mm
    • Gat Ø: Ø10,5 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bovenste en onderste deel gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gegalvaniseerd
      • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
      • Stalen vleugelmoer, gepoedercoat
    • Rail: 25x6 mm
    • Spanwijdte: 150 mm
    • Huidig: 400 A

    Toepassing:

    • Metaalbouw
    • Slotenmakerswerkzaamheden
    • Carrosseriebouw
    • Aarding met aardlasklemmen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen