Ultrasone materiaaldiktemeter

Artikelnummer: TN 300-0.1US
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TN 300-0.1US
EAN/GTIN 4045761139855
Nummer fabrikant TN 300-0.1US
L-nummer L40250 2488

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materiaaldiktemeter SAUTER TN 300-01US, afleesbaarheid 0,1 mm, meetfrequentie 2,5 MHz
  • Scanmodus (10 metingen per sec.) of afzonderlijk meetpunt selecteerbaar
  • Intern geheugen
  • Selecteerbare eenheden: mm, inch
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5 % von [Max] ± 0,04 mm
  • Totale afmetingen B×D×H 150×74×32 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 2×1.5 V AA Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen