Ultrasone materiaaldiktemeter

Artikelnummer: TN 30-0.01EE
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TN 30-0.01EE
EAN/GTIN 4045761159815
Nummer fabrikant TN 30-0.01EE
L-nummer L40250 1206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materiaaldiktemeter SAUTER TN 30-0.01EE, afleesbaarheid 0.01 mm, meetfrequentie 5 MHz
  • Gegevensinterface RS-232 standaard
  • Scanmodus (10 metingen per sec.) of afzonderlijk meetpunt selecteerbaar
  • Intern geheugen
  • Selecteerbare eenheden: mm, inch
  • Twee meetmodi voor het bepalen van de materiaaldikte:- Puls-echo-modus- Echo-echo-modus
  • Echo-echo-metingen: bepalen van de eigenlijke materiaaldikte onafhankelijk van een eventuele coating. Zo kan, niet-destructief en zonder dat de coating verwijderd moet worden, de wanddikte worden bepaald van bijvoorbeeld buizen, terwijl de meetwaarde, exclusief coatingdikte in het display wordt aangegeven
  • Echo-echo-metingen zijn alleen mogelijk met de inbegrepen meetkop, (ATU-US12, zie accessoires)
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max] ± 0,04 mm
  • Totale afmetingen B×D×H 150×74×32 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 2×1.5 V AA, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen