Deurspanner, licht TL 900

Artikelnummer: TL90
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TL90
EAN/GTIN 4008158040752
Nummer fabrikant TL90
L-nummer L80030 385

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 9.900 N
  • Gemakkelijk instelbare drukplaten
  • Zwengelgreep
  • Zeer stevig dankzij I-profiel

Kenmerk:

  • Afmetingen bek b x h: 48x53 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Gegoten stalen basis, gecoat
    • Plaatmetalen delen van gehard staal, vernikkeld
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Stalen spindel, gepolijst
  • Spanwijdte: 900 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Krachtig lijmen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging