Deurspanner, licht TL 600

Artikelnummer: TL60
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
Artikelnummer TL60
EAN/GTIN 4008158040745
Nummer fabrikant TL60
L-nummer L80030 384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 9.900 N
  • Gemakkelijk instelbare drukplaten
  • Zwengelgreep
  • Zeer stevig dankzij I-profiel

Kenmerk:

  • Afmetingen bek b x h: 48x53 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Gegoten stalen basis, gecoat
    • Plaatmetalen delen van gehard staal, vernikkeld
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Stalen spindel, gepolijst
  • Spanwijdte: 600 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Krachtig lijmen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.