Softshell Bodywarmer (3L) Navy XS R

Artikelnummer: TK51NARXS
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
Artikelnummer TK51NARXS
EAN/GTIN 5036108419654
Nummer fabrikant TK51NARXS

Omschrijving

Omschrijving:

Een lichtgewicht alternatief voor een jack. Deze softshell bodywarmer is ideaal voor een actievere werkomgeving.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
  • Telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • 3 laags
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen