Carla Softshell Jack voor dames (3L) Black XXL R

Artikelnummer: TK42BKRXXL
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
Artikelnummer TK42BKRXXL
EAN/GTIN 5036108342945
Nummer fabrikant TK42BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Carla Softshell jack is de perfecte softshell voor dames die er goed uit willen zien maar wel beschermd moeten zijn tegen de weersomstandigheden. Gemaakt van een technisch softshell doek. De softshell is waterwerend en is voorzien van een stormflap, verstelbare capuchon en zakken met rits.

Kenmerk:

  • Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
  • Extra lange Lichaamslengte
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Vrouwen model
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • 3 opbergzakken
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 3 laags

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Voering gewicht gm: 65
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen