Charlotte Dames Softshell (3L) Black L R

Artikelnummer: TK41BKRL
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
Artikelnummer TK41BKRL
EAN/GTIN 5036108172009
Nummer fabrikant TK41BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dames softshelljack Ideaal voor alle gelegenheden met zijn winddicht vermogen, dit is een stijlvol alternatief voor een traditionele fleece. Het ontwerp is flatterend en de functies, zoals de kinbescherming, waterbestendige veiligheidszakken met ritssluiting en verstelbare zoom met trekkoord, zijn uiterst praktisch. Het ontwerp is flatterend en de functies, zoals de kinbescherming, waterbestendige veiligheidszakken met ritssluiting en verstelbare zoom met trekkoord, zijn uiterst praktisch.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Telefoonzak
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • 3 laags
  • Vrouwen model
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell gewicht gm: 320
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen