Print & Promo Softshell (2L) Navy XXXL R

Artikelnummer: TK21NARXXXL
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
Artikelnummer TK21NARXXXL
EAN/GTIN 5036108332663
Nummer fabrikant TK21NARXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Print and Promo Softshell is een uitstekende keuze voor zakelijke kleding, omdat het ideaal is voor printen en borduurwerk. Deze geweven, elastische softshell met twee lagen is gevoerd met fleece voor extra warmte en comfort, terwijl de mechanische stretch voor bewegingsvrijheid zorgt. Tot de kenmerken behoren twee buitenzakken met rits aan de voorzijde en een interne ritsbescherming.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Zakken met rits
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 2 laags
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Vrouwen model
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen