Print & Promo Softshell (2L) Black XXL R

Artikelnummer: TK21BKRXXL
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
Artikelnummer TK21BKRXXL
EAN/GTIN 5036108332588
Nummer fabrikant TK21BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Print & Promo Softshell is een uitstekende keuze voor bedrijfskleding omdat deze softshell ideaal is voor bedrukken of borduren van uw logo. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Kenmerken zijn onder andere twee zakken met rits, twee binnenzakken en een rits beschermer aan de binnenzijde

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Zakken met rits
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 2 laags
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Vrouwen model
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell samenstelling: 96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen