Trappensteekwagen staal

Artikelnummer: TK1328
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TK1328
EAN/GTIN 4017976113289
Nummer fabrikant TK1328
L-nummer L90080 497

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stabiel gelaste constructie, met schep van staalplaat, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Met 2 luchtbanden, kunststof velf, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsterren, elk met 5 wielen van TPE rubber Ø 125 mm . Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85