Lijmtang met gegoten beugels TG-K 250/120

Artikelnummer: TG25K
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TG25K
    EAN/GTIN 4008158008813
    Nummer fabrikant TG25K

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemkracht tot 6.000 N
    • Tommy bar met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het klemmen
    • Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig
    • Met beschermkappen op de klemvlakken
    • Stabiele profielrail met vertanding
    • BESSEY anti-slip systeem

    Kenmerk:

    • Overhead: 120 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bovenste en onderste delen gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gepoedercoat
      • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Rail: 29x9 mm
    • Spanwijdte: 250 mm

    Voordeel:

    Geïntegreerde BESSEY slipbescherming
    • De geïntegreerde BESSEY-slipbescherming garandeert maximale veiligheid bij het vastklemmen vanaf een straal van 80 mm. Een stelschroef in de schuifbeugel grijpt in de ribben van de rail. Hierdoor wordt voorkomen dat de lijmtang losraakt of wegglijdt.
    Versterkte smeedbare roerstaven
    • Zowel het bovenste als het onderste deel zijn gemaakt van hoogwaardig smeedbaar gietijzer en zijn versterkt met assen. De poedercoating beschermt tegen corrosie en het karakteristieke golfprofiel fungeert als een betrouwbare versterking tegen torsiekrachten.
    Hoogwaardige rail met holle profielen
    • De BESSEY hollow profile rail uit onze eigen tekenwinkel is speciaal geoptimaliseerd voor stroomtangen. De 6-voudige ribbelpatroon / ribbels voorkomt ook dat de lijmtang uitglijdt.
    Verwisselbare drukplaat
    • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Ruwbouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Keuken en winkelinrichting
    • Timmerwerk en houtskeletbouw
    • Krachtig en onbuigzaam spannen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen