Digitale laagdiktemeter

Artikelnummer: TG 1250-0.1FN
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TG 1250-0.1FN
EAN/GTIN 4045761140110
Nummer fabrikant TG 1250-0.1FN
L-nummer L40250 2238

Omschrijving

Omschrijving:

  • Coatingdiktemeter SAUTER TG 1250-01FN, Max (µm) 100 µm
  • 1250 µm, Leesbaarheid (µm) 0,1 µm
  • 1 µm
  • Offset-Accur: Met deze functie kan de meter door een 2-puntskalibratie precies op het betreffende meetbereik worden ingesteld om zo een hogere nauwkeurigheid van 1 % (of minder) van de meetwaarde te bereiken
  • Scanmodus voor continue metingen of meting van losse punten
  • Mini-statistiekfunctie: geeft de meetwaarde, de gemiddelde waarde en de max- en min-waarde weer
  • Intern geheugen voor maximaal 99 weegwaarden
  • Selecteerbare eenheden: μm, inch (mil)
  • Inclusief nulplaat en afstandsbladen
  • Gegevensinterface RS-232 standaard
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Externe meetkop voor het gemakkelijker bereiken van moeilijk toegankelijke meetpunten

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: - Standaard: 3 % van de meetwaarde of ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1 % van de meetwaarde of ± 1 μm
  • Plaque de base, acier galvanis
  • Totale afmetingen BxDxH 126×65×35 mm,126×65×35 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 2×1.5 V AAA