Kozijnuitlijnklem TFM-2K

Artikelnummer: TFM-2K
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TFM-2K
    EAN/GTIN 4008158040714
    Nummer fabrikant TFM-2K
    L-nummer L80030 343

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het snel en precies uitlijnen en vastzetten van deurkozijnen
    • De intelligente metgezel voor de BESSEY deurkozijnklem TU en TMS

    Kenmerk:

    • Overhead: 70 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
      • Gegalvaniseerde stalen rail
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
      • Kunststof beschermdoppen
    • Reizen: 35 mm

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Deuren en kozijnen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Verwijder meestal vuil
      • Reinig en smeer de spil regelmatig

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen