Coatingdiktemeter intern Max 100 µm

Artikelnummer: TF 1250-0.1FN
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
    Producttype Laagdiktemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TF 1250-0.1FN
    EAN/GTIN 4045761140127
    Nummer fabrikant TF 1250-0.1FN
    L-nummer L40250 2305

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Grafisch LCD-display, achtergrondverlichting, toont alle informatie in een oogopslag; Offset Nauwkeurigheid:: Met deze functie kan de meter nauwkeurig worden ingesteld op het specifieke meetbereik via tweepuntskalibratie om een hogere nauwkeurigheid van 1% (of minder) van de meetwaarde te bereiken; Scanmodus: voor continue metingen of eenpuntsmeting; Ministatistiekfunctie:: Weergave meetwaarde, gemiddelde waarde, max en min waarde; Intern data geheugen: voor max. 99 waarden; Selecteerbare eenheden:: μm, inch (mil); Nulplaat en instelfolies: inbegrepen; Data interface RS-232 : standaard; Geleverd in robuuste draagkoffer: , Fig. SAUTER TF;

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen