SC boor 10,50 1,5xD HA - KDZ1050X1.5S100N-HPL

Artikelnummer: TDG40745
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TDG40745
Kopiëren
EAN/GTIN 4960664050659
Kopiëren
Nummer fabrikant TDG40745
Kopiëren
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC boor 10,50 1,5xD HA - KDZ1050X1.5S100N-HPL

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Totale lengte (OAL): 150
Punthoek (SIG): 180
Boordiepte (RDD): 1.5xD
Schachtdiameter (DCON): 10,00
Groeflengte (LCF): 33,0
Coating: Coated
Inwendige koelvloeistof: No
Diameter (DC): ø10,50
Snijmateriaal: Solid carbide

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen