Ultrasone materiaaldiktemeter

Artikelnummer: TD 225-0.1US
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Laagdiktemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer TD 225-0.1US
    EAN/GTIN 4045761140097
    Nummer fabrikant TD 225-0.1US
    L-nummer L41080 3

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Externe meetkop: voor gemakkelijker toegang tot moeilijk bereikbare meetpunten
    • RS-232 data-interface,: inbegrepen
    • Nulplaat voor afstelling: inbegrepen
    • Selecteerbare eenheden: mm, inch
    • Geleverd in robuuste draagtas:
    • Gegevens interface RS-232, meegeleverd
    • Inclusief nulplaat voor de afstelling
    • Selecteerbare eenheden: mm, inch
    • Geleverd in een robuuste draagkoffer

    Kenmerk:

    • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max] + 0,1 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 30×65×120 mm
    • Inclusief batterijen, batterijen standaard 4×1.5 V AAA, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
    • Nettogewicht ca. 0,20 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen