Digitale laagdiktemeter

Artikelnummer: TC 1250-0.1FN-CAR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TC 1250-0.1FN-CAR
EAN/GTIN 4045761140073
Nummer fabrikant TC 1250-0.1FN-CAR
L-nummer L40250 2302

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch ontwerp voor comfortabel gebruik
  • RS-232 data-interface,: inbegrepen
  • Nulplaat en kalibratiefolies: inbegrepen
  • Geleverd in robuuste draagtas:
  • Offset Nauwkeurigheid: Met deze functie kan de meter nauwkeurig worden ingesteld op het specifieke meetbereik door middel van een tweepuntskalibratie om een hogere nauwkeurigheid van 1% (of minder) van de meetwaarde te bereiken
  • Selecteerbare eenheden: μm, inch (mil)
  • Speciaal model voor de automobielindustrie
  • Automatische herkenning van de meetfunctie: (F of N) ″point and shoot″
  • Eenvoudige en handige 1-knops bediening
  • Gegevens interface RS-232, meegeleverd
  • Inclusief nulplaat en afstandsbladen
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Offset-Accur: Met deze functie kan de meter door een 2-puntskalibratie precies op het betreffende meetbereik worden ingesteld om zo een hogere nauwkeurigheid van 1 % (of minder) van de meetwaarde te bereiken
  • Selecteerbare eenheden: μm, inch (mil)
  • Speciaal model voor de automobielindustrie
  • Automatische herkenning van de meetfunctie (F of N) „point and shoot″
  • Eenvoudige en comfortabele 1-toetsbediening

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: - Standaard: 3% van de meetwaarde of ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% van de meetwaarde of ± 1 μm
  • Type F - Convex: 1,5 mm,1,5 mm - Vlak: 6 mm - Côncavo: 25 mm
  • Type N - Convex: 3 mm - Vlak: 6 mm - Côncavo: 50 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 131×65×28 mm,131×65×28 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 4×1.5 V AAA
  • Nettogewicht ca. 0,10 kg