Deurenspanner TB 2100

Artikelnummer: TB210
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer TB210
EAN/GTIN 4008158008028
Nummer fabrikant TB210
L-nummer L80030 383

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 14.000 N
  • Met aangebouwde vergrendelingspen
  • Tommy bar
  • Robuust dankzij T-profiel

Kenmerk:

  • Afmetingen bek b x h: 66x43 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Gegoten stalen basis, gecoat
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
  • Spanwijdte: 2100 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Krachtig lijmen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen