Digitale coatingdiktemeter

Artikelnummer: TB 2000-0.1F
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TB 2000-0.1F
EAN/GTIN 4045761140042
Nummer fabrikant TB 2000-0.1F
L-nummer L40250 2211

Omschrijving

Omschrijving:

  • Externe sensor: voor gemakkelijker toegang tot moeilijk bereikbare meetpunten
  • Nulplaat en instelfolies: inbegrepen
  • Geleverd in robuuste draagtas:
  • Offset Nauwkeurigheid: Met deze functie kan het meetapparaat door middel van een tweepuntskalibratie nauwkeurig worden ingesteld op het specifieke meetbereik, waardoor een hogere nauwkeurigheid van 1% (of minder) van de meetwaarde wordt bereikt
  • Selecteerbare eenheden: mm, μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off:
  • SAUTER TB 2000-0.1F: Speciaal model voor de automobielindustrie, Precisie: standaard 3% van de meetwaarde
  • Inclusief nulplaat en afstandsbladen
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Offset-Accur: Met deze functie kan de meter door een 2-puntskalibratie precies op het betreffende meetbereik worden ingesteld om zo een hogere nauwkeurigheid van 1 % (of minder) van de meetwaarde te bereiken
  • Selecteerbare eenheden: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off
  • Speciaal model voor de automobielindustrie, Precisie: Standaard van meetwaardeDe software AFH FD of LD is compatibel met alle apparaten uit de serie SAUTER FC, FH, FL

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: - Standaard: 3 % van de meetwaarde - Offset-Accur: 1 % van de meetwaarde
  • Zeer klein monstervlak (radius)
  • Type F - Convex: 1,5 mm - Vlak: 6 mm - Côncavo: 25 mm
  • Type N - Convex: 3 mm - Vlak: 6 mm - Côncavo: 25 mm
  • Plaque de base, acier galvanis
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 4×1.5 V AA