WX3 Hybrid Baffle-jack Grey Marl XXL R

Artikelnummer: T832GMRXXL
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer T832GMRXXL
EAN/GTIN 5036108299492
Nummer fabrikant T832GMRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Geavanceerd ontwerp en hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat dit jack zich onderscheidt van de rest. Een op het lichaam afgestemd ontwerp helpt isolatie en bewegingsvrijheid in balans te houden. De slijtvaste nylon buitenkant gecombineerd met lichtgewicht Insulatex thermische isolatie en gezellige gebreide mouwen zorgen voor optimale warmte en comfort. Slimme functies zoals de twee zijzakken met rits en binnenzakken bieden veilige opslag.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • 4 opbergzakken
  • Zakken met rits
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Ritssluiting voorzijde
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, Antistatische Finish
Shell samenstelling: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, Antistatische Finish
Contrasterende stof: 100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Contrast samenstelling: 100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen