WX3 Hybrid Baffle-jack Grey Marl XL R

Artikelnummer: T832GMRXL
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
Artikelnummer T832GMRXL
EAN/GTIN 5036108299485
Nummer fabrikant T832GMRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Geavanceerd ontwerp en hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat dit jack zich onderscheidt van de rest. Een op het lichaam afgestemd ontwerp helpt isolatie en bewegingsvrijheid in balans te houden. De slijtvaste nylon buitenkant gecombineerd met lichtgewicht Insulatex thermische isolatie en gezellige gebreide mouwen zorgen voor optimale warmte en comfort. Slimme functies zoals de twee zijzakken met rits en binnenzakken bieden veilige opslag.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • 4 opbergzakken
  • Zakken met rits
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Ritssluiting voorzijde
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, Antistatische Finish
Shell samenstelling: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, Antistatische Finish
Contrasterende stof: 100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Contrast samenstelling: 100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen